VBGW 160402, KBN35M, tip: MET

Artikl br.: 265734 MET
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice VBGW 160402
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta KBN35M
Rezni materijal CBN
Uvjetovanost reza lagani prekid
Izvedba rezne oštrice MET
Dubina reza ap 0,05 mm - 0,5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 100 m/min - 180 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 265734 MET
Broj proizvođača TBA05504

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
H
Čelik < 60 HRC
H
Čelik < 67 HRC
H
nepravilno
 
isprekidano
 
suho
 

Opis

Izvedba:

MEGACOAT prevučene CBN izmjenjive rezne pločice.
MultiEdge Tough; 2 oštrice po izmjenjivoj reznoj pločici s posebnom honanom oštricom za optimalizaciju neprekinutog reza.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


VBGW 160402, KBN35M, tip: MET

VBGW 160402, KBN35M, tip: MET

na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
84,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
25,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
63,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Fina/gruba obrada Fina obrada Fina obrada Polugruba obrada
Izvedba rezne oštrice MET M G
Rezni materijal CBN CBN CBN
Uvjetovanost reza lagani prekid kontinuirano kontinuirano; snažno prekinuto; lagani prekid
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr 0,04 mm/okr - 0,12 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 100 m/min - 180 m/min 80 m/min - 200 m/min 120 m/min - 160 m/min
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu