{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMW 09T308 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | KBN25M | |
Rezni materijal | CBN | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Izvedba rezne oštrice | ME | |
Dubina reza ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Posmak f | 0,08 mm/okr - 0,15 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 200 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 265640 ME | |
EAN / GTIN | 4960664528820 | |
Broj proizvođača | TBZ01197 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
CCMW 09T308, KBN25M, tip: ME
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
84,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
25,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
25,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
65,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
63,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | 0,4 mm |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | Fina obrada | Fina obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada |
Izvedba rezne oštrice | ME | M | M | G | G |
Rezni materijal | CBN | CBN | CBN | CBN | CBN |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano; snažno prekinuto; lagani prekid | kontinuirano; snažno prekinuto; lagani prekid |
Posmak f | 0,08 mm/okr - 0,15 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr | 0,04 mm/okr - 0,12 mm/okr | 0,04 mm/okr - 0,12 mm/okr |