{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMW 09T304 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | KBN25M | |
Rezni materijal | CBN | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
izvedba rezne oštrice | ME | |
Dubina reza ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Posmak f | 0,08 mm/okr - 0,15 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 200 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 265634 ME | |
EAN / GTIN | 4960664528813 | |
Broj proizvođača | TBZ01196 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |