VBGW 160408 G

Artikl br.: 265469 G
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice VBGW 160408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta BU7220
Rezni materijal CBN
Uvjetovanost reza kontinuirano; snažno prekinuto; lagani prekid
Izvedba rezne oštrice G
Dubina reza ap 0,03 mm - 0,12 mm
Posmak f 0,04 mm/okr - 0,12 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 160 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 265469 G
EAN / GTIN 4045197895721

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
H
Čelik < 60 HRC
H
Čelik < 67 HRC
H
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano
 
suho
 

Opis

Izvedba:

S 2 oštrice.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata