Izmjenjiva rezna pločica za glodanje TCGW 16T304, CBN (5° / 7°), izvedba rezne oštrice: G

Artikl br.: 265451 G
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

izvedba rezne oštrice Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice TCGW 16T304
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta BU7220
Rezni materijal CBN
Uvjetovanost reza kontinuirano; snažno prekinuto; lagani prekid
izvedba rezne oštrice G
Dubina reza ap 0,03 mm - 0,12 mm
Posmak f 0,04 mm/okr - 0,12 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 160 m/min
Broj zamjena/oštrica 3
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 265451 G
EAN / GTIN 4045197895660
Broj proizvođača 265451 G
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
H
Čelik < 60 HRC
H
Čelik < 67 HRC
H
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano
 
suho
 

Opis

Izvedba:

S 3 oštrice.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu