{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 16 mm | |
Primjena | desna | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
ISO kod držača | SCLCR 1616H09; SDJCR 1616H11; SSSCR 1616H12 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204 | |
Funkcionalna širina L4 | 20 mm | |
Duljina glave L1 | 17 mm; 20 mm; 27 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
Rezervni dio | 269981 2 | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 265130 16 | |
EAN / GTIN | 4045197941787 | |
Broj proizvođača | 265130 16 |