Garnitura držača za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 16mm

Artikl br.: 265110 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN ISO 5610

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 16 mm
Primjena desno
Standard DIN ISO 5610
ISO kod držača SCLCR 1616H09; SCSCR 1616H09
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 09T3..
Funkcionalna širina L4 20 mm
Duljina glave L1 17 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Rezervni dio 269981 4
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 265110 16
EAN / GTIN 4045197941916
Broj proizvođača 265110 16

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu