{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške | 60 mm | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 10×D | |
Vibracija | prigušeno | |
Sustav | DM | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Ukupna duljina L | 808 mm | |
Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo | 10 mm | |
područje koje se ne može pritezati S | 254 mm | |
preporučena duljina stezanja | 240 mm | |
Montažni vijak | 269025 1 | |
Vrsta proizvoda | Rezna glava |
Broj artikla | 264922 DM/60 | |
Broj proizvođača | 090-40DMX56010 |