GARANT Master Mute držač za tokarenje antivibracijski QC/20

Artikl br.: 264894 QC/20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Sustav / ⌀ drške Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 11×D
  • Vibracija: prigušeno
  • Sustav: QC
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Mute
Unutarnja dubina tokarenja do 11×D
Vibracija prigušeno
Sustav QC
Unutarnje hlađenje da
Ukupna duljina L 260 mm
područje koje se ne može pritezati S 119 mm
preporučena duljina stezanja 80 mm
Garnitura vijaka za montažu 269026 1
Konektor za priključak rashladnog sredstva 269208
Visokotlačno spojno crijevo 269207
odgovarajuće izmjenjive rezne glave 264834; 264835
Vrsta proizvoda Prihvat držača za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 264894 QC/20
EAN / GTIN 4062406231200
Broj proizvođača 264894 QC/20

Opis

Izvedba:

Drška ojačana tvrdim metalom.

Opseg isporuke:

Reduktor za priključak za rashladno sredstvo.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!
Dmin. = 1/2 ⌀ drške + H + udaljenost vrha od osi L3 rezne glave.
Pogodna orijentacija držača za unutarnje tokarenje pomoću montažne glave br. 265001.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Iz iste serije "Master Mute" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu