GARANT Master Mute držač za tokarenje antivibracijski QC/20

Artikl br.: 264890 QC/20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Sustav / ⌀ drške Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 8×D
  • Vibracija: prigušeno
  • Sustav: QC
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Master Mute
    Unutarnja dubina tokarenja do 8×D
    Vibracija prigušeno
    Sustav QC
    Unutarnje hlađenje da
    Ukupna duljina L 200 mm
    područje koje se ne može pritezati S 84 mm
    preporučena duljina stezanja 80 mm
    Garnitura vijaka za montažu 269026 1
    Konektor za priključak rashladnog sredstva 269208
    Visokotlačno spojno crijevo 269207
    odgovarajuće izmjenjive rezne glave 264834; 264835
    Vrsta proizvoda Prihvat držača za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 264890 QC/20
    EAN / GTIN 4062406231170
    Broj proizvođača 264890 QC/20

    Opis

    Opseg isporuke:

    Reduktor za priključak za rashladno sredstvo.

    Napomena:

    Ne stezati na području označenom s oznakom S!
    Dmin. = 1/2 ⌀ drške + H + udaljenost vrha od osi L3 rezne glave.
    Pogodna orijentacija držača za unutarnje tokarenje pomoću montažne glave br. 265001.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Iz iste serije "Master Mute" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu