GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava QC/33

Artikl br.: 264834 QC/33
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Sustav/tip Cijena uklj. PDV
  • Sustav: QC
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Mute
Primjena desna
Sustav QC
Unutarnje hlađenje da
Promjer 20 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava SIR
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice 16
Kut rezne oštrice 93 stupanj
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 26 mm
Udaljenost vrha od osi 15 mm
Ukupna duljina L 22 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 269023 2
Vrsta proizvoda Rezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 264834 QC/33
EAN / GTIN 4251414902855
Broj proizvođača 264834 QC/33

Opis

Izvedba:

Za izmjenjive rezne pločice za tokarenje vel. 16.

Odgovara:

Držači za unutarnje tokarenje br. 264890, 264894 i 264898.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim prihvatima držaća za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Iz iste serije "Master Mute" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu