GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava GL/11

Artikl br.: 264830 GL/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
  • Sustav: GL
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Mute
Primjena desna
Sustav GL
Unutarnje hlađenje da
Promjer 16 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava SDUCR
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 0702..
Kut rezne oštrice 93 stupanj
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 20 mm
Udaljenost vrha od osi 11 mm
Ukupna duljina L 16 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 269028 38
Vrsta proizvoda Rezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 264830 GL/11
EAN / GTIN 4062406231446

Opis

Odgovara:

Prihvati držača za tokarenje br. 264866; 264870 i 264874.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim prihvatima držaća za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Iz iste serije "Master Mute" Prikaži sve