Izmjenjiva rezna glava ST/15

Artikl br.: 264826 ST/15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Sustav/tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina pločice 11 mm
Primjena desna
Unutarnje hlađenje da
Promjer 25 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava SVQBR
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VB.. 1103..
Kut rezne oštrice 107,5 stupanj
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 32 mm
Udaljenost vrha od osi 17 mm
Ukupna duljina L 35 mm
Dodjeljivanje okretne ploče lijevo i neutralno
Vrsta proizvoda Rezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 264826 ST/15
EAN / GTIN 2050002059252
Broj proizvođača 261114 25/11

Opis

Odgovara:

Prihvati držača za tokarenje br. 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410.

Zamjenski dio:

Vijak za izmjenjive pločice na upit.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim prihvatima držaća za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu