VC.T 160408, Vrsta: HB7130-2

Artikl br.: 261459 HB7130-2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
337 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice VCMT 160408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7130-2
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica VM
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 240 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261459 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750480
Broj proizvođača 261459 HB7130-2

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


VC.T 160408, Vrsta: HB7130-2

VC.T 160408, Vrsta: HB7130-2

na zahtjev
Na zalihi
337 dijelovi na zalihi
22,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.435 dijelovi na zalihi
22,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
857 dijelovi na zalihi
22,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
439 dijelovi na zalihi
22,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
760 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
22,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
18,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
733 dijelovi na zalihi
22,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
813 dijelovi na zalihi
16,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
469 dijelovi na zalihi
16,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
793 dijelovi na zalihi
22,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj zamjena/oštrica 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice VCMT 160408 VCMT 160408 VCMT 160408 VCMT 160408 VCMT 160408 VCMT 160408 VCMT 160408 VCMT 160408 VCMT 160408
Uvjetovanost reza lagani prekid lagano prekinut kontinuirano kontinuirano lagano isprekidano jako isprekidano lagani prekid lagani prekid lagani prekid
Dubina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 4 mm
Lomač odvojenih čestica VM SM SM VM VM SM MM PM UM1
Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 240 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 100 m/min - 320 m/min 50 m/min - 200 m/min 100 m/min - 280 m/min 50 m/min - 250 m/min
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu