{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VCMT 160404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HBT130 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Prevlaka | TiCN | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | MF | |
Dubina reza ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 220 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 261388 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406257682 | |
Broj proizvođača | 261388 HBT130 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
VCMT 160404, Vrsta: HBT130
na zahtjev
Na zalihi
586 dijelovi na zalihi
16,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
509 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
22,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
18,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
605 dijelovi na zalihi
16,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
566 dijelovi na zalihi
22,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Dubina reza ap | 0,1 mm - 1 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Lomač odvojenih čestica | MF | VM | MM | VM |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,05 mm/okr - 0,35 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr |
Glavna primjena | M | M | M | M |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 220 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |