VC.T 110304 HB7020

Artikl br.: 261366 HB7020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    19,33 € / Piece
  • od 10 Piece
    16,11 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
266 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice VCMT 110304
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7020
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica SS
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 150 m/min - 400 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261366 HB7020
EAN / GTIN 4045197699466
Broj proizvođača 261366 HB7020

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
nepravilno