Držač za unutarnje tokarenje od čelika 8/05 mm

Artikl br.: 261356 8/05
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške Ds 8 mm
    Veličina pločice 5 mm
    Primjena desno
    Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
    Standard Tvornička norma
    Unutarnje hlađenje da
    ISO kod držača A08F SVXCR/L05
    Kut rezne oštrice κ 113 stupanj
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VC.. 0501..
    Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 9,2 mm
    Udaljenost vrha od osi 5 mm
    Stezna visina L2 7,5 mm
    Korisna dubina T 3 mm
    Širina vrata L4 6 mm
    Duljina glave L1 15 mm
    Ukupna duljina L 80 mm
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 26
    Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
    Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 261356 8/05
    EAN / GTIN 4062406285685
    Broj proizvođača 261356 8/05

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu