Držač za unutarnje tokarenje od čelika 12/07 mm

Artikl br.: 261346 12/07
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 12 mm
Veličina pločice 7 mm
Primjena desno
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A12K SVLCR/L07
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VC.. 0702..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 15,5 mm
Udaljenost vrha od osi 9 mm
Stezna visina L2 11 mm
Korisna dubina T 6 mm
Širina vrata L4 9 mm
Duljina glave L1 28 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 27
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261346 12/07
EAN / GTIN 4045197941466
Broj proizvođača 261346 12/07

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu