{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Veličina pločice | 7 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | A10K SVJCR/L07 | |
Kut rezne oštrice κ | 142 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VC.. 0702.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 13 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 1,5 mm | |
Stezna visina L2 | 9 mm | |
Širina vrata L4 | 6,3 mm | |
Duljina glave L1 | 18 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 27 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 261338 10/07 | |
EAN / GTIN | 4045197941268 | |
Broj proizvođača | 261338 10/07 |