Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala 16/07 mm

Artikl br.: 261337 16/07
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 8×D
  • Rezni materijal: HM
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 16 mm
Veličina pločice 7 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 8×D
Rezni materijal HM
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača E16M SVVCR/L07
Kut rezne oštrice κ 72,5 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VC.. 0702..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 19,5 mm
Udaljenost vrha od osi 11 mm
Stezna visina L2 15 mm
Korisna dubina T 6 mm
Širina vrata L4 12,9 mm
Duljina glave L1 55 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 27
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261337 16/07
EAN / GTIN 4062406285593
Broj proizvođača 261337 16/07

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu