Držač za unutarnje tokarenje HSS 20/11 mm

Artikl br.: 261334 20/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 5×D
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške Ds 20 mm
    Veličina pločice 11 mm
    Primjena desno
    Unutarnja dubina tokarenja do 5×D
    Rezni materijal HSS
    Standard Norma proizvođača
    Unutarnje hlađenje da
    ISO kod držača AH20R SVUCR/L11
    Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VC.. 1103..
    Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 25 mm
    Udaljenost vrha od osi 13 mm
    Stezna visina L2 18 mm
    Duljina glave L1 24 mm
    Ukupna duljina L 200 mm
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 7
    Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
    Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 261334 20/11
    EAN / GTIN 4045197654021
    Broj proizvođača 261334 20/11

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu