Držač za unutarnje tokarenje HM 25/11 mm

Artikl br.: 261328 25/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 8×D
  • Rezni materijal: HM
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške Ds 25 mm
    Veličina pločice 11 mm
    Primjena desno
    Unutarnja dubina tokarenja do 8×D
    Rezni materijal HM
    Standard DIN 8024
    Unutarnje hlađenje da
    ISO kod držača E25S SVUCR/L11
    Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VC.. 1103..
    Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 31,5 mm
    Udaljenost vrha od osi 17 mm
    Stezna visina L2 23 mm
    Duljina glave L1 23 mm
    Ukupna duljina L 250 mm
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 7
    Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
    Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 261328 25/11
    EAN / GTIN 4062406100810
    Broj proizvođača 261328 25/11

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu