Držač za unutarnje tokarenje HM 8/05 mm

Artikl br.: 261326 8/05
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 8×D
  • Rezni materijal: HM
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 8 mm
Veličina pločice 5 mm
Primjena desno
Unutarnja dubina tokarenja do 8×D
Rezni materijal HM
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača E08F SVJCR/L05
Kut rezne oštrice κ 142 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VC.. 0501..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 8 mm
Udaljenost vrha od osi 3 mm
Stezna visina L2 7,5 mm
Širina vrata L4 6 mm
Duljina glave L1 26 mm
Ukupna duljina L 80 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 26
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261326 8/05
EAN / GTIN 4062406100414
Broj proizvođača 261326 8/05

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu