Držač za tokarenje 10/11 mm

Artikl br.: 261315 10/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina drške 10 mm
    Veličina pločice 11 mm
    Primjena lijevi
    Standard Norma proizvođača
    Unutarnje hlađenje ne
    ISO kod držača SVACR/L 1010M11
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VC.. 1103..
    Funkcionalna širina L4 10 mm
    Duljina glave L1 26 mm
    Ukupna duljina L 150 mm
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269021 1
    Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
    Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
    Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 261315 10/11
    EAN / GTIN 4045197798138
    Broj proizvođača 261315 10/11

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu