{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 16 mm | |
Veličina pločice | 11 mm | |
Primjena | desno | |
Standard | Norma proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | SVACR/L 1616M11 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VC.. 1103.. | |
Funkcionalna širina L4 | 16 mm | |
Duljina glave L1 | 26 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269021 1 | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 261314 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197798091 | |
Broj proizvođača | 261314 16/11 |