Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 16/11mm

Artikl br.: 261313 16/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 16 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena lijevi
Standard DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SVJCR/L 1616H11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VC.. 1103..
Funkcionalna širina L4 20 mm
Duljina glave L1 21,5 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 22
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261313 16/11
EAN / GTIN 4045197653864
Broj proizvođača 261313 16/11

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu