{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 25 mm | |
Veličina pločice | 11 mm | |
Primjena | desni | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | SVJCR/L 2525M11 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VC.. 1103. | |
Funkcionalna širina L4 | 32 mm | |
Duljina glave L1 | 26 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 22 | |
Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Čeono tokarenje | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
Broj artikla | 261300 25/11 | |
EAN / GTIN | 4067263109433 | |
Broj proizvođača | 261300 25/11 |