{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VBMT 110304 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HBT020 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Prevlaka | TiCN | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | PM | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,12 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 280 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 261252 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257613 | |
Broj proizvođača | 261252 HBT020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
VBMT 110304, Vrsta: HBT020
na zahtjev
Na zalihi
572 dijelovi na zalihi
13,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
532 dijelovi na zalihi
19,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
355 dijelovi na zalihi
19,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
433 dijelovi na zalihi
19,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagano prekinut | kontinuirano | jako isprekidano |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Posmak f | 0,12 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr |
Glavna primjena | P | P | P | P |
Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 280 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min |