{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VBMT 110304 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HBX020 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | PM | |
Dubina reza ap | 0,1 mm - 2,75 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,25 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 300 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 261250 HBX020 | |
Broj proizvođača | 261250 HBX020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VBMT 110304 Garnitura 10-dijelna HBX020 |
na zahtjev
Na zalihi
267 dijelovi na zalihi
19,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
642 dijelovi na zalihi
13,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada |
Rezni materijal | HM | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) |
Vrsta | HBX020 | HB7020 | HBT020 |
Lomač odvojenih čestica | PM | SM | PM |
Glavna primjena | P | P | P |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |