VB.T 160408 HB7120-1

Artikl br.: 261234 HB7120-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    22,39 € / Piece
  • od 10 Piece
    18,66 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
396 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice VBMT 160408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7120-1
Rezni materijal HM
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica VM
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 260 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261234 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197818850
Broj proizvođača 261234 HB7120-1

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuirano