VBMT 110304, Vrsta: HB7120-1

Artikl br.: 261144 HB7120-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
902 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice VBMT 110304
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7120-1
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica VS
Dubina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 90 m/min - 290 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261144 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197818799
Broj proizvođača 261144 HB7120-1

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


VBMT 110304, Vrsta: HB7120-1

VBMT 110304, Vrsta: HB7120-1

na zahtjev
Na zalihi
902 dijelovi na zalihi
19,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
331 dijelovi na zalihi
19,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
634 dijelovi na zalihi
19,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Kutni radijus 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice VBMT 110304 VBMT 110304 VBMT 110304
Dubina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Vrsta HB7120-1 HB7010-1 HB7415-1
Lomač odvojenih čestica VS SS TIS
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr
Glavna primjena M P S

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu