Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, ⌀ drške / veličina pločice: 32/16mm

Artikl br.: 261133 32/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 32 mm
Veličina pločice 16 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A32S SVUBR/L16
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VB.. 1604..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 40 mm
Udaljenost vrha od osi 22 mm
Stezna visina L2 31 mm
Duljina glave L1 33,5 mm
Ukupna duljina L 250 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 2
Podložna
pločica
269005 8
Vijak s podloškom 269013 2
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261133 32/16
EAN / GTIN 4045197878090
Broj proizvođača 261133 32/16

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu