{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 16 mm | |
veličina pločice | 11 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | A16Q SVUBR/L11 | |
Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VB.. 1103.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 21 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 11 mm | |
Stezna visina L2 | 15,5 mm | |
Duljina glave L1 | 16,5 mm | |
Ukupna duljina L | 180 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 7 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 261132 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197878014 | |
Broj proizvođača | 261132 16/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |