Čelična šipka za bušenje A. SVQBL 107,5°, za izmjenjive rezne pločice VB., lijevo

Artikl br.: 261131 16/11
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 16 mm
veličina pločice 11 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A16Q SVQBR/L11
Kut rezne oštrice κ 107,5 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VB.. 1103..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 21 mm
Udaljenost vrha od osi 11 mm
Stezna visina L2 15,5 mm
Duljina glave L1 16,5 mm
Ukupna duljina L 180 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 22
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 261131 16/11
EAN / GTIN 4045197656117
Broj proizvođača 261131 16/11