Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, ⌀ drške / veličina pločice: 25/16mm

Artikl br.: 261130 25/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 25 mm
Veličina pločice 16 mm
Primjena desno
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A25R SVQBR/L16
Kut rezne oštrice κ 107,5 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VB.. 1604..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 32 mm
Udaljenost vrha od osi 17 mm
Stezna visina L2 23 mm
Duljina glave L1 40 mm
Ukupna duljina L 200 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 8
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261130 25/16
EAN / GTIN 4045197653659
Broj proizvođača 261130 25/16

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu