Držač za unutarnje tokarenje HM, lijevi, ⌀ drške / veličina pločice: 16/11mm

Artikl br.: 261113 16/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 8×D
  • Rezni materijal: HM
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 16 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 8×D
Rezni materijal HM
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača E16R SVJBR/L 11
Kut rezne oštrice κ 142 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VB.. 1103..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 22 mm
Udaljenost vrha od osi 2 mm
Stezna visina L2 15 mm
Širina vrata L4 9,5 mm
Duljina glave L1 31,4 mm
Ukupna duljina L 200 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 7
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261113 16/11
EAN / GTIN 4062406398040
Broj proizvođača 261113 16/11

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu