Držač za tokarenje 20/16 mm

Artikl br.: 261111 20/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina drške 20 mm
    Veličina pločice 16 mm
    Primjena neutralno
    Standard DIN ISO 5610
    Unutarnje hlađenje ne
    ISO kod držača SVVBN 2020K16
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VB.. 1604..
    Funkcionalna širina L4 za neutralne držače 10 mm
    Duljina izboja L1 za neutralne držače 31 mm
    Ukupna duljina L za neutralne držače 125 mm
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 2
    Podložna
    pločica
    269005 8
    Vijak za podlošku 269013 2
    Kut rezne oštrice κ 72,5 stupanj
    Primjena Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
    Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 261111 20/16
    EAN / GTIN 4045197655868
    Broj proizvođača 261111 20/16

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu