TCMT 16T308 HBT130

Artikl br.: 261019 HBT130
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
351 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice TCMT 16T308
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HBT130
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica MM
Dubina reza ap 0,3 mm - 2,5 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,35 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 200 m/min
Prevlaka TiCN
Broj zamjena/oštrica 3
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261019 HBT130
EAN / GTIN 4062406257545
Broj proizvođača 261019 HBT130

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


TCMT 16T308  HBT130

TCMT 16T308 HBT130

na zahtjev
Na zalihi
351 dijelovi na zalihi
9,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
254 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
12,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
10,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
632 dijelovi na zalihi
12,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj zamjena/oštrica 3 3 3
ISO-kod izmjenjive rezne pločice TCMT 16T308 TCMT 16T308 TCMT 16T308
Fina/gruba obrada Polugruba obrada Polugruba obrada fina obrada
Rezni materijal Tvrdi metal (HM) HM Tvrdi metal (HM)
Vrsta HBT130 HB7140-1 HB7130-2
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,35 mm/okr 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje Okretna rezna pločica za tokarenje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu