TCMT 16T304 HBT130

Artikl br.: 261018 HBT130
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice TCMT 16T304
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HBT130
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica MM
Dubina reza ap 0,3 mm - 2,5 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,35 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 200 m/min
Prevlaka TiCN
Broj zamjena/oštrica 3
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261018 HBT130
EAN / GTIN 4062406257521
Broj proizvođača 261018 HBT130

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno