{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TCMT 110204 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7020 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | SM | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 350 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260982 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699787 | |
Broj proizvođača | 260982 HB7020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC.T 110204, Vrsta: HB7020
na zahtjev
Na zalihi
1.535 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.362 dijelovi na zalihi
12,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
718 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
363 dijelovi na zalihi
12,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.025 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.061 dijelovi na zalihi
12,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.546 dijelovi na zalihi
7,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.092 dijelovi na zalihi
9,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM | HM | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagani prekid | kontinuirano | kontinuirano | jako isprekidano | jako isprekidano | lagani prekid | lagani prekid |
Vrsta | HB7020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7035-1 | HBT020 | HBT020 |
Glavna primjena | P | P | P | P | P | P | P | P |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |