TCMT 110208 HB7035-1

Artikl br.: 260954 HB7035-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
349 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice TCMT 110208
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7035-1
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza jako isprekidano
Lomač odvojenih čestica SS
Dubina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 350 m/min
Broj zamjena/oštrica 3
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260954 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874689
Broj proizvođača 260954 HB7035-1

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu