TCMT 110204 HB7010-1

Artikl br.: 260952 HB7010-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
491 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice TCMT 110204
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7010-1
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica SS
Dubina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 150 m/min - 500 m/min
Broj zamjena/oštrica 3
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260952 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780683
Broj proizvođača 260952 HB7010-1

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu