Postoji alternativa za ovaj artikl:

TCMT 110202 HB7140-1

Artikl br.: 260950 HB7140-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    9,86 € / Piece
  • od 10 Piece
    8,22 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
151 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice TCMT 110202
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HB7140-1
Rezni materijal HM
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagano isprekidano
Lomač odvojenih čestica VS
Dubina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 260 m/min
Broj zamjena/oštrica 3
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260950 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197819284
Broj proizvođača 260950 HB7140-1

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuirano
 
nepravilno