{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Veličina pločice | 16 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D | |
Standard | Norma proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | A25R STFCR/L16 | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TC.. 16T3.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 32 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 17 mm | |
Stezna visina L2 | 23 mm | |
Duljina glave L1 | 41 mm | |
Ukupna duljina L | 200 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 8 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 260934 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197653567 | |
Broj proizvođača | 260934 25/16 |