Držač za unutarnje tokarenje HSS 20/11 mm

Artikl br.: 260923 20/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 5×D
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 20 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 5×D
Rezni materijal HSS
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača AH20R STFCR/L11
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TC.. 1102..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 23 mm
Udaljenost vrha od osi 13 mm
Stezna visina L2 18 mm
Duljina glave L1 32 mm
Ukupna duljina L 200 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 7
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260923 20/11
EAN / GTIN 4045197653505
Broj proizvođača 260923 20/11

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu