Držač za unutarnje tokarenje HM 16/11 mm

Artikl br.: 260919 16/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 8×D
  • Rezni materijal: HM
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 16 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 8×D
Rezni materijal HM
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača E16R STFCR/L11
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TC.. 1102..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 19 mm
Udaljenost vrha od osi 10 mm
Stezna visina L2 15,4 mm
Duljina glave L1 25 mm
Ukupna duljina L 200 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 7
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260919 16/11
EAN / GTIN 4045197653413
Broj proizvođača 260919 16/11

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu