Držač za tokarenje 16/11 mm

Artikl br.: 260906 16/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 16 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena desno
Standard DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača STGCR/L 1616H11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TC.. 1102..
Funkcionalna širina L4 20 mm
Duljina glave L1 19 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 18
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260906 16/11
EAN / GTIN 4045197805904
Broj proizvođača 260906 16/11

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu