Držač za tokarenje 10/11 mm

Artikl br.: 260904 10/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 10 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena desno
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača STJCR/L 1010M11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TC.. 1102..
Funkcionalna širina L4 10 mm
Duljina glave L1 16 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269021 1
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260904 10/11
EAN / GTIN 4045197798008
Broj proizvođača 260904 10/11

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu