SCMT 120404, Vrsta: HBT130

Artikl br.: 260793 HBT130
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
363 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SCMT 120404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HBT130
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica MM
Dubina reza ap 0,3 mm - 2,5 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,35 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 200 m/min
Prevlaka TiCN
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260793 HBT130
EAN / GTIN 4062406257422
Broj proizvođača 260793 HBT130

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


SCMT 120404, Vrsta: HBT130

SCMT 120404, Vrsta: HBT130

na zahtjev
Na zalihi
363 dijelovi na zalihi
9,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
272 dijelovi na zalihi
12,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
469 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
483 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
14,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
12,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
443 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
12,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
10,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
6,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
692 dijelovi na zalihi
12,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
625 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj zamjena/oštrica 4 4 4 4 4 4 4 4
Fina/gruba obrada Polugruba obrada Polugruba obrada Polugruba obrada Polugruba obrada Polugruba obrada Polugruba obrada fina obrada fina obrada
Rezni materijal Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM) HM HM HM Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM) Tvrdi metal (HM)
Uvjetovanost reza lagani prekid kontinuirano kontinuirano lagano isprekidano lagano isprekidano lagani prekid lagani prekid lagani prekid
Dubina reza ap 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Lomač odvojenih čestica MM VM VM VM VM MM VM VM
Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 200 m/min 80 m/min - 260 m/min 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 60 m/min - 230 m/min 50 m/min - 200 m/min 70 m/min - 240 m/min 70 m/min - 240 m/min

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu