{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SCMT 09T304 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HBT130 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | MM | |
Dubina reza ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,35 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 50 m/min - 200 m/min | |
Prevlaka | TiCN | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260791 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406257408 | |
Broj proizvođača | 260791 HBT130 |